Beli paper core di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sumo Pallet Meshatribut:
- Stackability (layer): 4
- Legs Height (mm): 100
- Wire Diameter (mm): 6
- Halarag Mesh PalletDeskripsi:Pallet Mesh di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik. Pallet Mesh atau di sebut juga dengan istilah Pallet Besi atau keranjang besi atau sebagian lainnya menyebut dengan nama Net Pallet. Produk pallet mesh ini sangat muda dalam penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan effeiensi kerja. Pallet mesh terbuat dari besi yang di lapisi anti karat dengan zinc coating sehingga pallet mesh ini akan tahan terhadap cuaca dan karat.atribut:
- Pitch (mm): 50
- Dalton Medium Heavy Duty Pallet MeshDeskripsi:- Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.atribut:
- Stackability (Layers): 4
- Pitch (mm): 50
- External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
- Wire Diameter (mm): 5.6
- DAWSON Pallet Meshatribut:
- Pitch (mm): 50x50
- Stackbility: 4
- KRI Pallet Meshatribut:
- Finishing: Galvanis
- Wire Diameter (mm): 5.5
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- Dalton Pallet Mesh No 7Deskripsi:Pallet Mesh / Pallet Besi di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baikatribut:
- Dimensions (mm): 1000x1200x900
- MAXPOWER Tool Set Electro mechanicatribut:
- Type: MK-009
- Tango Wafer Royal Chocolateatribut:
- Variant: Royal Chocolate
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Dalton Pallet Mesh No 5Deskripsi:Pallet Mesh / Pallet Besi di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baikatribut:
- Dimensions (mm): 800x1000x850
- Dalton Pallet Mesh No 2Deskripsi:Pallet Mesh / Pallet Besi di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baikatribut:
- Dimensions (mm): 500x800x550
- Rego-Fix Hi-Q / ERM Mini Clamping NutsDeskripsi:Hi-Q / ERM Hi-Q / ERM clamping nuts with minimal external diameter for limited machining space.
- STANLEY Soft Side Tool Bagatribut:
- Material: 550 Denier polyester
- Size (inch): 13
- Dimensions (mm): 330x120x220
- Milton Roy Dosing Pump PD SeriesDeskripsi:Dosing Pump LMI Milton Roy PD013-708NI adalah pompa dosing kimia yang digunakan untuk kapasitas 0,95 liter per jam pada tekanan kerja hingga 17,3 bar. Pompa Dosing Kimia LMI Milton Roy PD013-708NI ini adalah model dan teknologi baru terbaru yang dirancang untuk injeksi kimia lebih ekonomis yang memiliki panjang stroke dapat diatur secara manual. Pompa Injeksi Kimia LMI Milton Roy PD013-708NI ini dirancang secara tertutup untuk memberikan perlindungan terhadap kondisi kelembaban dan korosif dan memiliki konstruksi dan daya tahan kualitas tinggi.
Daftar Harga paper core Terbaru January 2026
| Sumo Pallet Mesh | Rp1.899.900 |
| Halarag Mesh Pallet | Rp1.599.900 |
| Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh | Rp1.599.900 |
| DAWSON Pallet Mesh | Rp1.199.900 |
| KRI Pallet Mesh | Rp999.900 |
| Non Brand Medium Heavy Duty Pallet Mesh | Rp1.899.900 |
| TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip) | Rp2.199.900 |
| Dalton Pallet Mesh No 7 | Rp2.099.900 |
| MAXPOWER Tool Set Electro mechanic | Rp1.499.900 |
| SATA Portable Tool Bag | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)